中継ボックス 透明のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
119件の「中継ボックス 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター ボックス」、「リレー ボックス」、「中継ボックス」などの商品も取り扱っております。
オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級 IP67
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP67 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)。扉:ライトスモーク色 材質 ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所 屋内 扉形式 蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質(本体) PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル) ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品 M4×8 タッピングねじ(2個) 材質(ねじ部) フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(パッキン) 発泡ウレタン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋外用 材質 ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP67 カバー ねじ止め式 板厚(mm) (ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品 仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質 強化PBT(グレー) 定格電圧(V) AC・DC600 定格電流(A) 10/15/20 適合電線(mm2) 0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+100 標準締付トルク(N・m) 1.4 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性 防水 材質 本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲 -25℃~80℃ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 取付ねじ CTG16 電線太さ(mm2) 1.25 適合圧着端子 M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 タイプ 耐油性 材質(本体) ナイロン66 使用温度範囲(℃) -25~80 ※氷結なき事 取付ねじ (コネクタ)CTG16 端子ねじ M3×8 フリータンシねじ 適合キャプコン OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子 Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2) (公称断面積)1.25以下 特性 耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級 IP67 タイプ 耐候油性 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 端子ねじ M3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)